| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix40140-000 Herst.-Nr.: 40140-000 EAN/GTIN: 4011024401403 |
| | |
|
| | |
| Der Ankerrührer AR 170 HF entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung. Unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden und -rand. Schnell und leicht zu reinigen, da geringe Materialanhaftung. Produktbeschreibung: - ideal für das Aufmischen von 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen wie das blasenarme Vormischen von flüssigen Kunstharzen
- aus hochwertigem Stahl
- parallele Mischwirkung
- empfohlene Antriebsleistung: 1000 W
- empfohlene Drehzahl: 0 - 500 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 25 - 40 kg | Rührkorbdurchmesser: | 170 mm | Typ: | Ankerrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |