Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließmassenmischer LevMix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließmassenmischer LevMix
Fließmassenmischer LevMix
Fließmassenmischer LevMix, Halterung
Fließmassenmischer LevMix, in Anwendung 1
Fließmassenmischer LevMix, in Anwenung 2
Artikel-Nr.:
     415-collomix37102
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     37102
EAN/GTIN:
     4011024371027
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer
collomix kompaktmischer

Mit dem innovativen Fließmassenmischer LevMix mischen Sie selbstverlaufende Nivellier- und Spachtelmassen klumpenfrei in kürzester Zeit. Der LevMix mischt mühelos drei Sack Material auf einmal ohne körperliche Belastung auf den Bediener.

Produktbeschreibung:

  • ideal für zementäre Spachtel- und Nivelliermassen, faserverstärkte Ausgleichsmassen, Fließestrich, Bodenspachtelmassen
  • solide Ausführung
  • Reduzierung der Staubbelastung - teilabgedeckter Mischraum plus Anschlussstutzen für einen Entstauber
  • 1,6 kW Antrieb für sicheren und dauerhaften Betrieb
  • sicheres Aus- und Einschalten des Mischers plus Unterspannungsauslösung
  • verschiedene Öffnungs- winkel möglich
  • Ausgieß-Schnabel
  • Schwenkbügel
  • 75 Liter Mischbehälter - 55 Liter Nutzvolumen für 3 Sack Mischgut geeignet
  • Fußhebel
  • kompakte Bauweise gut zu manövrieren, auch bei beengten Platzverhältnissen einzusetzen, mit 4 Lenkrollen
  • Feinststoffsieb für hochsensible Oberflächen
  • HEXAFIX-Schnellkupplung
  • Turbomischwerkzeug VLX
  • Leerlaufdrehzahl: 660 U/min
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Drehzahl:
410 U/min
Fassungsvermögen:
75 Liter
Gewicht:
42 kg
Höhe:
1190 mm
Länge:
690 mm
Leistung:
1600 Watt
Mischmenge:
0 - 55 Liter
Spannung:
230 Volt
Typ:
Rotationsmischer
Werkzeugaufnahme:
HEXAFIX
Weitere Suchbegriffe: kompaktmischer, Collomix, Fließmassenmischer LeviMix, Kleinmengenmischer, Umrüstsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.113,46*
€ 2.275,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,44*
€ 2.509,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.509,52*
€ 2.986,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.464,27*
€ 2.932,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.402,66*
€ 2.859,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,57*
€ 2.703,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,09*
€ 2.669,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,44*
€ 2.643,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
71061
ab € 91,52*
Zubehör
Collomix
19007
ab € 880,46*
Zubehör
Collomix
71064
ab € 162,89*
Zubehör
Collomix
70115
ab € 68,08*
Zubehör
Collomix
70100
ab € 98,41*
Zubehör
Collomix
71065
ab € 247,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.