Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf BST 180 Cyclon türkis Ø 180 mm, für harte Untergründe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf BST 180 Cyclon türkis, Ø 180 mm, Höhe 30 mm, harte Untergründe Grobschliff, für CMG 2600
Schleiftopf BST 180 Cyclon türkis, Ø 180 mm, Höhe 30 mm, harte Untergründe Grobschliff, für CMG 2600
Artikel-Nr.:
     415-collomix19297
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19297
EAN/GTIN:
     4011024192974
Datenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 180mm

Hochleistungs-Schleifscheiben in Top-Profi-Qualität für beste Abtragleistung und lange Standzeiten, unterschiedliche Segmentqualitäten für verschiedene Materialhärten, laufruhig und langlebig.

Produktbeschreibung:

  • die perfekte Ergänzung zum Betonschleifer CMG 1700 und CMG 2600
  • Diamantschleiftopf für harte Untergründe (Grobschliff)
  • geeignet für Alt-Beton, harter Estrich, entfernen von Schalungsnähten, gefüllten Fliesenklebern, Kalk-Sandstein, Kalk-Zement-Putz und Nivellieren von Naturstein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Collomix, Diamant-Schleiftopf, Diamantschleifteller, Schleifmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 179,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,23*
€ 180,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
19295
ab € 97,98*
Ähnlich
Collomix
19293
ab € 72,70*
Ähnlich
Collomix
19296
ab € 123,27*
Ähnlich
Collomix
19294
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.