Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf GST 125 Grinder orange Ø 125 mm abrasiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf GST 125 Grinder orange, Ø 125 mm, Höhe 22 mm, Präzisions-Diamantschleiftopf, abrasives
Schleiftopf GST 125 Grinder orange, Ø 125 mm, Höhe 22 mm, Präzisions-Diamantschleiftopf, abrasives
Artikel-Nr.:
     415-collomix19293
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19293
EAN/GTIN:
     4011024192936
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller

Hochleistungs-Schleifscheiben in Top-Profi-Qualität für beste Abtragleistung und lange Standzeiten, unterschiedliche Segmentqualitäten für verschiedene Materialhärten, laufruhig und langlebig.

Produktbeschreibung:

  • die perfekte Ergänzung zum Betonschleifer CMG 1700 und CMG 2600
  • Präzisions-Diamantschleiftopf für abrasives Material
  • geeignet für Frischbeton, entfernen von Sinterschichten, Fliesenkleber, frischer Estrich, Zementputz, Gipsspachtel, Feinschliff von Marmor und weicher Naturstein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
abrasiv
Typ:
Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, BST, Collomix, Dissolver SR, GST, PST, UST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,05*
€ 100,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 111,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
19295
ab € 97,99*
Ähnlich
Collomix
19296
ab € 123,72*
Ähnlich
Collomix
19294
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.