Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 125 x 2,0 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 125 x 2,0 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 125 x 2,0 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22339
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22339
EAN/GTIN:
     4017689313761
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe

Clever-Diamond, Trennwerkzeug, Laser-Speed-Cut, Diamant-Trennscheibe für Granit, Stahlbeton und harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Beton stark armiert, Waschbeton, Stahlbeton, Granit, Naturstein, Altbeton, Kunststeine, universal, Ziegel und Eisen
  • Premium-Produkt mit sehr hoher Schnittigkeit und guter Lebensdauer
  • ideal geeignet für die täglichen Trennarbeiten im GaLa- und Hochbau
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • die hohe Schnittgeschwindigkeit schont Mensch und Maschine
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 34,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,77*
€ 35,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,42*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,62*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,66*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,33*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.