Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 400 x 3,5 x 13 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 400 x 3,5 x 13 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 400 x 3,5 x 13 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever19950
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19950
EAN/GTIN:
     4017689413553
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon Super Premium ist einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Beton stark armiert, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Universal und Ziegel
  • optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Materialhoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
  • Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnellligkeit und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,15*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,79*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,53*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.