Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 350 x 3,2 x 13 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 350 x 3,2 x 13 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 350 x 3,2 x 13 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever19700
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19700
EAN/GTIN:
     4017689413539
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon Super Premium ist einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Beton stark armiert, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Universal und Ziegel
  • optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Materialhoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
  • Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnellligkeit und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,09*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.