Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm, NL 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm, NL 90 mm
Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm, NL 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17115
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17115
EAN/GTIN:
     4017689623792
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever Diamond-Dosensenker Profi plus für Beton, Mauerwerk, Poroton und harter Kalksandstein.

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Tubosegmentgeometrie
  • Anschluss M18 x 1,5
  • Kaiser-System
  • mit Absaugöffnungen im Rohrboden
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • sehr effektiv in Verbindung mit Staubabsaugung Typ 8802
Weitere Informationen:
Antrieb:
M18 IG
Arbeitslänge:
90 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Farbe:
chrom
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
3
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21416
ab € 80,66*
Ähnlich
Clever Diamond
22031
ab € 80,74*
Ähnlich
Clever Diamond
21985
ab € 80,74*
Ähnlich
Clever Diamond
22223
ab € 40,95*
Ähnlich
Clever Diamond
17109
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.