Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13761
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13761
EAN/GTIN:
     4017689000180
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton ist verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen.

Produktbeschreibung:

  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • für extra kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
35 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,67*
€ 77,54*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 60,7034*
€ 77,5834*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,37*
€ 78,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,66*
€ 81,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,31*
€ 93,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,58*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,62*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 38,92*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,24*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.