Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13760
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13760
EAN/GTIN:
     4017689303366
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton ist verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen.

Produktbeschreibung:

  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • für extra kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
33 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,57*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,74*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 39,13*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.