Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rissefräser Asphalt 125 x 10 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rissefräser Asphalt 125 x 10 x 13 x 22,2 mm
Rissefräser Asphalt 125 x 10 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13398
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13398
EAN/GTIN:
     4017689204083
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
diamant-frässcheibe 125x6x22,23mm
diamant frässcheibe

Clever-Diamond Rissefräser Asphalt ist verwendbar auf Winkelschleifern für Materialien wie Asphalt, Estrich, abrasiven Materialien.

Produktbeschreibung:

  • ideal für Reparaturarbeiten auf Böden und Straßenbelägen
  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Putz, Sandstein und Schamotte weich
  • zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
  • zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamantfrässcheibe 125 x 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13279
ab € 38,96*
Ähnlich
Clever Diamond
13397
ab € 131,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.