Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Beton 230 x 7,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Beton 230 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Beton 230 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12944
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12944
EAN/GTIN:
     4017689116317
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 230mm

Clever-Diamond-Topfschleifer für Beton und Mauerwerk und verwendbar für sämtliche Betonschleifer mit Absaugung.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Estrich, Fliesenkleber, universal und Naturstein
  • hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Anordnung der Segmente
  • spezielles Lochbild im Trägerkörper für optimierte Eigenkühlung
  • hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
  • wirtschlaftlich und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
7 mm
Segmente:
29
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
18 - 30 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.