Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Titan 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Titan 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Titan 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12582
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12582
EAN/GTIN:
     4017689110506
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Titan für problemloses Trennen üblicher Betonarten (auch Stahlbeton).

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe>
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • definierte Diamantverteilung im Segment für höchste Schnittleistungen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht sehr hohe Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12524
ab € 47,56*
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.