Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 250 x 2,6 x 10 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 250 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 250 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11596
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11596
EAN/GTIN:
     4017689044535
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer, Mauernutfräse, Tischsägen, Fugenschneider schwach bis 25 kW und Fugenschneider stark ab 25 kW.

Produktbeschreibung:

  • Nassschnitt
  • geeignet für Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Beton u.v.m.
  • breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
  • Läserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
  • Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.