Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10147
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10147
EAN/GTIN:
     4017689000548
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fugenschneider

Clever-Diamond Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe für Premium-Nassschnitte für Beton und Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton und Stahlbeton
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Verwendung hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
  • Blocksegmentgeometrie und Segmentaufbau für hohe Belastungen zu besseren Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10172
ab € 241,85*
Ähnlich
Clever Diamond
10144
ab € 176,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.