Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 8,0 x 6 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 8,0 x 6 x 25,4 mm
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 8,0 x 6 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10106
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10106
EAN/GTIN:
     4017689001217
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe ist ideal zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Gasbeton, Sandstein und Sandstein hart
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen
  • für Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit vor Segentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
8 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,85*
€ 429,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 271,92*
Ähnlich
Clever Diamond
22247
ab € 169,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.