Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyXC7 Herst.-Nr.: XC7 EAN/GTIN: 4008158028613 |
| |
|
| | |
| Die Federzwingen von BESSEY sind klein, aber oho. Denn Sie liegen bestens in der Hand und gewährleisten jederzeit ein optimales Handling. Selbst bei großen Spannweiten können Sie stets konstant kraftvoll und einhändig spannen. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien
- variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar
- leicht und handlich
- funktional und ergonomisch griffig
- höchste Stabilität
- SB-verpackt
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 75 mm | Gewicht: | 0,17 kg | Spannweite: | 75 mm | Typ: | Federzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 4,85* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,06* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,91* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,21* | | | | Lager 415 | | | | 20 | | € 6,95* | ab € 4,46* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|