Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTPN30BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN30BE
EAN/GTIN:
     4008158015897
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • mit Schutzkappe auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Gewicht:
2,03 kg
Schiene:
32 x 10 mm
Spannkraft:
5,5 kN
Spannweite:
300 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 24,62*
5 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 19,93*
€ 24,82*
6 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 25,35*
2 Tage
95
1
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 26,97*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,67*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN25BE
ab € 14,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN40BE
ab € 24,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.