Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 2500 x 120 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubknecht TGK 2500 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubknecht TGK 2500 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubknecht TGK 2500 x 120 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTGK250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK250
EAN/GTIN:
     4008158011318
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Der Schraubknecht TGK ist extrem stabil und speziell für hohe Spannkräfte und große Spannweiten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • Bessey Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
7,80 kg
Schiene:
35 x 11 mm
Spannkraft:
7 kN
Spannweite:
2500 mm
Typ:
Temperguss Schraubknecht
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,52*
€ 111,89*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,62*
€ 112,46*
€ 4,80*
ab € 94,94*
€ 114,97*
€ 4,80*
ab € 94,98*
€ 114,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,68*
€ 137,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.