Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 1000 x 175 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TG 1000 x 175 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 1000 x 175 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 1000 x 175 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTG100S17
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG100S17
EAN/GTIN:
     4008158008301
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • mit Schutzkappen auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung als Verstärkung gegen Torsionskräfte
  • BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
175 mm
Gewicht:
3,95 kg
Schiene:
32 x 10 mm
Spannkraft:
6 kN
Spannweite:
1000 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 62,98*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 53,04*
€ 65,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,44*
€ 65,76*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 54,00*
€ 69,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,11*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.