Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyLP-1 Herst.-Nr.: LP-1 EAN/GTIN: 4008158004907 |
| |
|
| | |
| Ob zum um- und übergreifenden Spannen oder für das Fixieren nebeneinander liegender Werkstücke: Die Original BESSEY Gripzangen sind in jedem Fall ideal. Produktbeschreibung: - geeignet für Stahl
- mit Tempergussbügel
- ergonomisch geformter Holzgriff
- Anschlussloch im Gussoberteil
Stromstärke: - beyLP-1: 300 A
- beyTP-1: 400 A
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 60 mm | Bohrung: | 10,5 mm | Gewicht: | 0,5 kg | Schiene: | 20 x 5 mm | Spannweite: | 150 mm | Typ: | Polschweißzwinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, polschweißzwinge bessey, ganzstahlzwinge, Bessey, Faulenzer, Metallbau, Möbelbauer, Montage, Polschweißzwinge, Schraubzwingen, Schreiner, spannen, spreizen, Tischler, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 13,96* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,78* | € 14,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,63* | € 16,80* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,73* | € 17,06* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 13,59* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|