|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-beyLM25/5 Herst.-Nr.: LM25/5 EAN/GTIN: 4008158005607 |
| | |
|
|  |  |
 | Druckguss-Schraubzwinge LM 250 x 50 mm Einsatzbereich: - geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien
Produktbeschreibung: - Spannkraft bis zu 2.000 N
- Ober- und Unterteil aus bruchfestem Zink-Druckguss
- mit Kunststoff-Schutzkappe
- klein und handlich
- geringes Gewicht
Produktdaten: - Spannweite: 250 mm
- Ausladung: 50 mm
- Schiene: 15 x 5 mm
- Gewicht: 0,35 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ganzstahlzwinge bessey, Zwingen, Faulenzer, spannen, spreizen, Bessey, Schreiner, Metallbau, Tischler, Möbelbauer, Montage, Leichte Zwingen, KliKlamp, Leicht-Schraubzwinge, Druckguss-Schraubzwinge, Holz-Klemmy, Parallel-Schraubzwinge, Schraubspanner, Tischklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,90* | – | € 7,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,24* | € 7,68* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,14* | € 9,10* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,73* | € 9,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|