Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyGZ20-2K Herst.-Nr.: GZ20-2K EAN/GTIN: 4008158033921 |
| |
|
| | |
| Die Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen sind die perfekte Weiterentwicklung der Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen. Sie spannen federnd und elastisch und werden damit zum unverzichtbaren Helfer, wenn Sie mit ihrem Werkzeug ein breites Anwendungsspektrum abdecken möchten. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz und Stahl
- 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 100 mm | Gewicht: | 1,01 kg | Schiene: | 22 x 8,5 mm | Spannkraft: | 6 kN | Spannweite: | 200 mm | Typ: | Ganzstahl Schraubzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,70* | € 25,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,92* | € 25,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,08* | € 25,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,53* | € 26,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,57* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|