Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit 2K-Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Best-Comfort-System-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyGM60Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM60Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030920
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die OMEGA-Schraubzwinge GMZ bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Der einzigartige, patentierte OMEGA-Bogen vergrößert den Federweg der OMEGA-Schraubzwinge. Sie ist universell einsetzbar von der Holz- bis zur Metallanwendung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,46 kg
Schiene:
25 x 12 mm
Spannkraft:
5 kN
Spannweite:
600 mm
Typ:
OMEGA Schraubzwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 44,99*
€ 55,64*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 56,02*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 49,98*
€ 59,64*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 59,87*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,65*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,69*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,70*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,66*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRA30-12
ab € 74,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.