Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschere 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckschere 180 mm
Mehrzweckschere 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD821-180
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D821-180
EAN/GTIN:
     4010220002544
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Auch zu Hause schneiden wie die Profis mit den Haushalts- und Mehrzweckscheren.

Produktbeschreibung:

  • Schneiden aus rostfreiem Stahl
  • komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
180 mm
Schneidenlänge:
80 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,25*
15 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,47*
3 Tage
143
1
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 9,21*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 9,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,33*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D840-150
ab € 4,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.