Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-87202 Herst.-Nr.: 87202 EAN/GTIN: 4011160872020 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Innenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - Außenmantel mit Textilgewebe
Anschlüsse: - Eingang:
- Schutzkontaktstecker 230 V / 10 A
- Ausgang:
- 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H03RT-F | Kabellänge: | 3 m | Leiterquerschnitt: | 1 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dampfbügler, as schwabe anschlußleitung 3g1.5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, as-Schwabe, Außenbereich, Baustellen-Anschlussleitung, Gummi-Anschlussleitung, Innenbereich, Kabelringe, Spiralleitungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,64* | € 6,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 8,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,01* | € 8,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,98* | € 8,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,67* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|