Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-as-70414 Herst.-Nr.: 70414 EAN: 4011160704147 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G1,5, 1 - 5 m, orange mit 3-fach Verteilerdose
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
- Grundlänge von 1 m auf 5 m flexibel ausziehbar
- bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
- Sicherheitsfarbe: orange
- Kabel: Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5
- Kabellänge: 1 m - 5 m
- 250V / 16A
- geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
- entspricht BGI 608
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Verlängerungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Verlängerungskabel, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Baustellen-Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 33,62* | € 40,01 | Ähnlich | | | | € 52,98* | € 63,05 | Ähnlich | | | | € 41,04* | € 48,84 |
|  |  |
|
 |
|
|