Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-62451 Herst.-Nr.: 62451 EAN/GTIN: 4011160624513 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Feuchträume / Außenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - robustes Thermoplastgehäuse
- weitestgehend UV-beständig
- mit Steckklemmen
- großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
- mit 2 Leitungseinführungen
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau/stahlblau | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: serienschalter, 3-fach Kupplungen, as-Schwabe, Gummi, Kupplungen, Schutzkontaktkupplungen, Schutzkontaktstecker, Stecker, Thermoplast Gerätesteckdose, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,61* | € 9,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,59* | € 11,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,05* | € 11,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 7,12* | € 11,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|