Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 50 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 50 m, orange
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 50 m, orange
Artikel-Nr.:
     415-as-62264
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62264
EAN/GTIN:
     4011160622649
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • für extremste mechanische Beanspruchung geeignet

Produktbeschreibung:

  • sehr hochwertige Panzerleitung aus Polyurethan in schwerer Ausführung mit SCHUKOultra II Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
  • ölbeständig und hoch abriebfest
  • verpackt im Polybeutel

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Klappdeckel

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
orange
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,70*
ab € 164,76*
€ 200,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 213,20*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 190,07*
€ 230,30*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 182,92*
€ 231,29*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,83*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62260
ab € 37,29*
Ähnlich
as - Schwabe
62262
ab € 46,27*
Ähnlich
as - Schwabe
62261
ab € 60,76*
Ähnlich
as - Schwabe
62263
ab € 84,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.