Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-61460 Herst.-Nr.: 61460 EAN/GTIN: 4011160614606 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Buastellen geeignet
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus Polyamid
- schlagfest und spritzwassergeschüt
- hochwertiger Stecker der neuesten Generation
- mit abklappbarem Zugentlastungsbügel zur einfachen Montage
- mit Schraubanschlüssen
- 5-polig
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 20,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 15,66* | € 21,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 16,67* | € 24,33* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,95* | € 25,44* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,25* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|