Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-61427 Herst.-Nr.: 61427 EAN/GTIN: 4011160614279 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Buastellen geeignet
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus Polyamid
- schlagfest und spritzwassergeschüt
- hochwertige Kupplung der neuesten Generation
- mit abklappbarem Zugentlastungsbügel zur einfachen Montage
- mit Schraubanschlüssen
- 5-polig
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 9,03* | € 12,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,21* | € 14,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 9,61* | € 14,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 9,74* | € 15,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,00* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|