Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60558 Herst.-Nr.: 60558 EAN/GTIN: 4011160605581 |
| |
|
| | |
| Die Vollgummiproduktlinie ist speziell für den rauen Einsatz konzipiert. Diese Produkte zeichnen sich durch hervorragende Qualität und Haltbarkeit aus. Überall dort, wo extremste Belastungen auftreten, wie z.B. aggressive Säuren oder Reinigungsmittel, hohe mechanische Kräfte, unterschiedlichste Temperaturbedingungen sowie Industire- und Baustelleneinsatz. Auch starke Stöße beeinträchtigen weder die Funktion, noch die Form des Verteilers. - für Gewerbe und Baustellen geeignet
Produktbeschreibung: - gute Säuren- und Laugenresistenz
- wetter- und alterungsbeständig
- hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- unempfindliche Farbgebung
- sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität
- stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE-Stecker 5-polig 400 V / 16 A
- Ausgang:
- 3 CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 16 A
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN EN 50525-2
- EN 61439-4
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 5 | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 2 m | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, cee-stecker 400v 16a ip44, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, as-Schwabe, H05RR-F, H05VV-F, H07RN-F, Verteilersteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 102,08* | € 126,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,77* | € 140,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 142,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,55* | € 148,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 109,73* | € 150,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|