Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIXO START Einschaltstrombegrenzer 3G1,5,1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MIXO START Einschaltstrombegrenzer 3G1,5, 1,5 m
MIXO START Einschaltstrombegrenzer 3G1,5, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-60533
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60533
EAN/GTIN:
     4011160605338
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
H07RN-F
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Beim Einschalten von Schweißgeräten, Häckslern, Winkelschleifern, etc. springt oft die Sicherung heraus. Der Grund hierfür sind die hohen Einschaltströme, die kurz anstehen, aber ein Vielfaches des Nennstromes des Leistungsautomaten erreichen.Die Einschaltstromdämpfung begrenzt den Einschaltstrom auf einen Wert, der nicht dazu führt, dass die Sicherung ausgelöst wird.Achtung: Beim gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte hat die Einschaltstromdämpfung keine Funktion.

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • für folgende Geräte einsetzbar:
    • Winkelschleifer
    • Hochdruckreiniger
    • Schweißgeräte
    • Kreissägen
    • Schredder
    • ähnliche Geräte mit induktiven Komponenten

Produktbeschreibung:

  • begrenzt den Einschaltstrom auf einen Wert
  • geeignet für 16 A-Leitungsautomaten der Auslösecharakteristik C und D
  • beim gleichzeitigen Anschluß mehrerer Geräte hat die Einschaltstromdämpfung keine Funktion

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckel

Produktdaten:

  • max. Belastbarkeit: 3500 W
  • max. Einschalthäufigkeit pro Minute: 2-15

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
    • DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, as-Schwabe, Energiekosten-Messgerät, MIXO, Stromzähler, Vollgummi-Steckdosenleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 100,53*
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 101,03*
3 Tage
250
€ 6,70*
ab € 85,43*
€ 103,92*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,57*
€ 112,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,38*
€ 120,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60740
ab € 141,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.