Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60531 Herst.-Nr.: 60531 EAN/GTIN: 4011160605314 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- spritzwassergeschützt
- vielseitig, platzsparend, universell, mobil, robust und günstig
- modernes Design
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE Gerätestecker 5-polig 400 V / 16 A
- Ausgang:
- 3 CEE-Steckdosen 5-polig 400 V / 16 A
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN EN 50525-2
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Baustellen-Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Wandgerätestecker, CEE Wandverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee wandgerätestecker 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, as-Schwabe, CEE-Dose, Druckluftverteiler, Energieverteiler, Energiewürfel, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,25* | € 36,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,25* | € 36,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,55* | € 37,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 28,85* | € 37,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 30,97* | € 44,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|