Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-as-60526 Herst.-Nr.: 60526 EAN: 4011160605260 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - CEE Stromverteiler MIXO 400V mit Gummischlauchleitung 1,5 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400V / 16A / 5-polig
- Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 400V / 16A / 5-polig
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5
- Kabellänge: 1,5 m
- 400V / 250V
- Bauteile geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch, Stromverteiler, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, Gummi-Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 20,36* | € 24,23 | Ähnlich | | | | € 25,31* | € 30,12 | Ähnlich | | | | € 22,18* | € 26,39 | Ähnlich | | | | € 46,36* | € 55,17 | Ähnlich | | | | € 11,96* | € 14,23 | Ähnlich | | | | € 10,18* | € 12,11 | Ähnlich | | | | € 43,35* | € 51,59 | Ähnlich | | | | € 27,27* | € 32,45 | Ähnlich | | | | € 32,04* | € 38,13 | Ähnlich | | | | € 29,00* | € 34,51 | Ähnlich | | | | € 34,45* | € 41,00 | Ähnlich | | | | € 59,09* | € 70,32 |
|  |  |
|
 |
|
|