Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung 230V, 16A, 3-polig, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerungsleitung 230V, 16A, 3-polig, 25 m
CEE-Verlängerungsleitung 230V, 16A, 3-polig, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-as-60479
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60479
EAN/GTIN:
     4011160604799
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • für den Außenbereich geeignet

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • CEE-Stecker 3-polig 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • CEE-Kupplung 3-polig 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 54,68*
€ 71,10*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,85*
€ 78,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,95*
€ 84,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 84,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60477
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.