Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 230V, 16A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 230V, 16A, 3-polig
CEE-Kupplung 230V, 16A, 3-polig
Artikel-Nr.:
     415-as-60471
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4011160604713
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung

Einsatzbereich:

  • für den Außenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse aus Polyamid
  • 3-polig

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Leistung:
3500 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,39*
1
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,41*
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 3,55*
€ 5,47*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,82*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,23*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,35*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,38*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,29*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.