Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Verteilersteckdose Vollgummi 3G1,5, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-fach Verteilersteckdose 3G1,5, Vollgummi, 4,5 m
3-fach Verteilersteckdose 3G1,5, Vollgummi, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-60454
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60454
EAN/GTIN:
     4011160604546
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummi-Verlängerungsleitung

Produktbeschreibung:

  • Öse zum Aufhängen
  • drehbare, selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
  • schwere Ausführung aus Vollgummi

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 schlagfeste Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
4,5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verteilersteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,70*
ab € 26,20*
€ 35,13*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 39,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,20*
€ 41,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 48,11*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 37,83*
€ 49,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60450
ab € 20,26*
Ähnlich
as - Schwabe
60456
ab € 31,17*
Ähnlich
as - Schwabe
60446
ab € 49,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60458
ab € 58,01*
Ähnlich
as - Schwabe
60445
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.