Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Verteilersteckdose Vollgummi 3G2,5, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-fach Verteilersteckdose 3G2,5, Vollgummi, 5 m
3-fach Verteilersteckdose 3G2,5, Vollgummi, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-60445
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60445
EAN/GTIN:
     4011160604454
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Produktbeschreibung:

  • Öse zum Aufhängen
  • drehbare, selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
  • schwere Ausführung aus Vollgummi

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 schlagfeste Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verteilersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,70*
ab € 35,70*
€ 47,26*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 52,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,54*
€ 56,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 61,10*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 48,62*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60450
ab € 20,23*
Ähnlich
as - Schwabe
60456
ab € 31,23*
Ähnlich
as - Schwabe
60446
ab € 48,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60458
ab € 57,97*
Ähnlich
as - Schwabe
60454
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.