Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-42804 Herst.-Nr.: 42804 EAN/GTIN: 4011160428043 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - ideal geeignet für Auto, Boot, Heim, Camping, Werkstatt etc.
Produktbeschreibung: - extrem robustes Aluminium Gehäuse
- leistungsstarke 1 W LED
- 2 Leuchtstufen und 1 Notlicht-Blinkfunktion
- verpackt im hochwertigen Blister mit Farb-Inlay
Produktdaten: - Zoom von: 0 - 5 m
- Lichtstrom: 70 - 110 Lm
- Farbtemperatur: 6400 K
- Leuchtdauer bei voller Leistung: ca. 6 h
- Leuchtdauer bei halber Leistung: ca. 10 h
- Leuchtdauer bei Notlicht-Blinkfunktion: ca. 12 h
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED | Breite: | 37 mm | Durchmesser: | 526 mm | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 185 mm | Länge: | 110 mm | Leistung: | 1 Watt | Lichtleistung: | 70-100 Lumen | Schutzklasse: | IP 30 | Typ: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Akku, as-Schwabe, Beleuchtung, Ersatzleuchtmittel, Großflächenstrahler, Halogen Baustrahler, Halogenstrahler, LED Baustrahler, LED Strahler, Lichtfabrik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,35* | € 19,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 14,45* | € 19,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 20,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,2623* | € 22,3323* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,50* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|