Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-fach Steckdosenleiste 3G1,5, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-fach Steckdosenleiste 3G1,5, 1,5 m
5-fach Steckdosenleiste 3G1,5, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-38609
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38609
EAN/GTIN:
     4011160386091
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklappdeckel
  • beleuchteter Ein- /Aus-Schalter
  • zur Wandbefestigung geeignet

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
5
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,23*
€ 15,01*
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 15,03*
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 11,28*
€ 15,09*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,17*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,65*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,35*
Ähnlich
as - Schwabe
38605
ab € 16,93*
Ähnlich
as - Schwabe
38606
ab € 11,04*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.