Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Gummischlauchleitung 5G2,5, Meterware, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schwere Gummischlauchleitung 5G2,5, Meterware, schwarz
Schwere Gummischlauchleitung 5G2,5, Meterware, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-10030
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     4011160100307
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Einsatzbereich:

  • geeignet für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe
  • ebefalls auf Baustellen einsetzbar

Produktbeschreibung:

  • flexibel mit Schutzleiter
  • Europa-Produkt

Produktdaten:

  • Meterware

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kabelring
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
pro Meter
€ 6,70*
ab € 3,56*
€ 5,40*
Lager 415
unbekannt
pro Meter
€ 19,95*
ab € 3,84*
€ 6,43*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10013
ab € 1,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10018
ab € 2,42*
Ähnlich
as - Schwabe
10025
ab € 2,35*
Ähnlich
as - Schwabe
10034
ab € 5,05*
Ähnlich
as - Schwabe
10040
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.