| |
|
| Artikel-Nr.: 415-amp630425000 Herst.-Nr.: 10685 EAN/GTIN: 43495884350009 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für alle kurzzeitigen Markierungen bei sportlichen Veranstaltungen und anderen Events
- zur Markierung von Begrenzungen, Start- und Ziellinien, Streckenangaben und -führungen sowie für Polizeiarbeit u.v.m.
- ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe mit neuem Auslösemechanismus
- Markierungen bleiben bis zu 8 Wochen sichtbar oder können mit Wasser entfernt werden
- per Hand aber auch mühelos ohne Bücken per Markierstock verwendbar
- feine und genaue Strichführung
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Gefahrenhinweis: - H222 Extrem entzündbares Aerosol
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 500 ml | Typ: | Markierfarbe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,81* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 6,77* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 13,54* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|