Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Edelstahl-Saugrohr 40 mm, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-afka69065310
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
6.906-531.0
EAN/GTIN:
4002667776034
Suchbegriffe:
Saugrohr
Verlängerungsrohr Sicherheitssauger
kärcher saugrohr
Edelstahl-Saugrohr 40 mm, 1 m
Produktbeschreibung:
eignet sich nur für NT-Sauger
aus Edelstahl
Technische Daten:
Nennweite: 40 mm
Länge: 1 m
... >
Kärcher Reinigungstechnik
>
Professional Reinigung
>
Sauger
Weitere Suchbegriffe:
Sauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Spezialsauger
,
Sicherheitssauger
,
Trockensauger
,
Teppichbürstsauger
,
Reiniung
,
Bodenreinigung
,
Reinigungstechnik
,
Pferde-Set
,
Bau-Set
,
Profi-Reinigungs-Set
,
Industrieset
,
Feuerwehrset
,
Räder-Anbausatz
,
Heizkessel-Reinigungsset
,
Saugschlauch
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 36,30*
Lager 824
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 31,99*
€ 38,06*
Lager 214
7 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 33,06*
€ 38,84*
Lager 255
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 33,70*
€ 39,60*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 32,32*
€ 39,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saugrohr DN 32 0,5 m verchromt
Kärcher
6.903-850.0
ab € 8,25*
Ähnlich
Saugrohr DN 32 0,5m Edelstahl
Kärcher
6.902-050.0
ab € 23,82*
Ähnlich
Saugrohr DN 32 0,5m Metall
Kärcher
6.906-618.0
ab € 7,45*
Ähnlich
Saugrohr DN 35 0,33m verchromt
Kärcher
6.902-152.0
ab € 11,83*
Ähnlich
Saugrohr DN 35 0,5m Kunststoff
Kärcher
6.900-384.0
ab € 6,30*
Ähnlich
Saugrohr DN 35 0,5m Metall
Kärcher
6.900-514.0
ab € 13,40*
Ähnlich
Saugrohr DN 40 0,5m Edelstahl
Kärcher
6.902-081.0
ab € 20,75*
Ähnlich
Saugrohr DN 40 1m verchromt
Kärcher
4.025-372.0
ab € 62,49*
Ähnlich
Saugrohr DN 40 2 x 0,5m Metall
Kärcher
6.900-275.0
ab € 15,33*
Ähnlich
Teleskopsaugrohr DN32 0,6 - 1 m (6.903-524)
Kärcher
6.903-524.0
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG