|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-afka26450370 Herst.-Nr.: 2.645-037.0 EAN/GTIN: 4039784289208 |
| | |
|
|  |  |
 | Regensensor Der Regensensor ist zum Anschluss an die Bewässerungsautomaten WU 60/49 und WU 90/72 geeignet. Der Sensor misst den Regenfall und bezieht ihn in den Bewässerungsplan ein. Es fließt also nur dann Wasser, wenn es wirklich nötig ist - das spart Geld und schont die Umwelt. Keine Stromversorgung nötig. Etwa 4,5 m Anschlusskabel, Wandhalterung und Spike inklusive. Technische Daten: - Gewicht (kg) 0,45
- Abmessungen (L x B x H) (mm) 135 x 135 x 180
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bewässerungssysteme, Schlauchstecksysteme, Schlauchkupplung, Schlaureparator, 2-Wege-Kupplung, 4-Wege-Kupplung, Dichtungsset, 4-Wege-Hanhanschluss, Messing Linie, Sprinkler, Kreisregner, Sprühregner, Rechteckregner, Flächenregner, Bewässerungsautomaten, Bewässerungsuhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 27,88* | € 33,30* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 28,10* | € 34,17* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 29,2328* | € 35,2563* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 29,25* | € 35,27* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 30,26* | € 36,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 102,51* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|