Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stichsäge ST 800 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsäge ST 800 XE
Stichsäge ST 800 XE
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935412950
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412950
EAN/GTIN:
     4002395192892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Stichsäge ST 800 XE

Produktbeschreibung:

  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • große Schnitttiefe von 110 mm
  • patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • 4-fach Pendelhub
  • Elektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
  • Absaugvorrichtung und Spanblaseinrichtung
  • Staubabsaugung für die optimale Sicht auf den Schnitt und sauberes, exaktes Arbeiten
  • werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 705 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 600 - 2.700 U/min
  • Gehrungsschnitte bis: 45°
  • Hubhöhe: 26 mm
  • Pendelhubeinstellungen: 4 Stufen
  • max. Schnitttiefe in Hartholz/Stahl/Aluminium: 110 / 10 / 25 mm
  • Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang

  • Sägeblatt
  • Spanreißschutz
  • Gleitsohle
  • Netzkabel 4 m
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: aeg stichsäge, AEG, Sägen, Baustofftrennsäge, Kreissäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Säbelsäge, Tischkreissäge, sägen, trennen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 129,80*
€ 138,21*
1 Tag
k.A.
€ 5,95*
ab € 128,22*
€ 142,13*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 134,72168*
€ 149,19735*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 149,99*
€ 165,73*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 149,90*
€ 175,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HCS Holzstichsägeblatt 352144, 75 x 3 mm
AEG
4932352144
ab € 4,04*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352145
ab € 5,48*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352146
ab € 6,68*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352147
ab € 4,69*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352148
ab € 6,18*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352149
ab € 5,83*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352150
ab € 6,18*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352151
ab € 6,18*
Zubehör
Sitchsägeblatt-Set 12-tlg. für Holz und Metall
AEG
4932373494
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG