Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stichsäge STEP 90 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsäge STEP 90 X
Stichsäge STEP 90 X
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935412910
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412910
EAN/GTIN:
     4002395192816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Stichsäge STEP 90 X

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker 600 Watt Motor
  • patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • 4-fach Pendelhub
  • Elektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
  • Staubabsaugung für die optimale Sicht auf den Schnitt und sauberes, exaktes Arbeiten
  • werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
  • Absaugvorrichtung

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 600 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 U/min
  • Gehrungsschnitte bis: 45°
  • Hubhöhe: 19 mm
  • Pendelhubeinstellungen: 4 Stufen
  • max. Schnitttiefe in Hartholz/Stahl/Aluminium: 100 / 8 / 15 mm
  • Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang

  • Sägeblatt
  • Spanreißschutz
  • Netzkabel 4 m
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: aeg stichsäge, AEG, Sägen, Baustofftrennsäge, Kreissäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Säbelsäge, Tischkreissäge, sägen, trennen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 108,49712*
€ 120,9032*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 122,76*
€ 136,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HCS Holzstichsägeblatt 352144, 75 x 3 mm
AEG
4932352144
ab € 4,04*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352145
ab € 5,48*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352146
ab € 6,68*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352147
ab € 4,69*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352148
ab € 6,18*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352149
ab € 5,83*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352150
ab € 6,18*
Zubehör
AEG-Logo
AEG
4932352151
ab € 6,18*
Zubehör
Sitchsägeblatt-Set 12-tlg. für Holz und Metall
AEG
4932373494
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG