Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stichsäge STEP 1200 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsäge STEP 1200 XE
Stichsäge STEP 1200 XE
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935412878
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412878
EAN/GTIN:
     4002395192762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Stichsäge STEP 1200 XE

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker 730 Watt Motor mit Sanftanlauf für ruckfreien Anlauf
  • patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • 4-fach Pendelhub
  • Konstantelektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • AVS reduziert Vibrationen für einen höheren Anwenderkomfort
  • Anschluss für Absaugsystem
  • zuschaltbare Spanblaseinrichtung für die optimale Sicht auf den Schnitt und sauberes, exaktes Arbeiten
  • werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 730 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 500 - 3.000 U/min
  • Gehrungsschnitte bis: 45°
  • Hubhöhe: 26 mm
  • Pendelhubeinstellungen: 4 Stufen
  • max. Schnitttiefe in Hartholz/Stahl/Aluminium: 135 / 10 / 30 mm
  • Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang

  • Absaugadapter
  • Sägeblatt
  • Spanreißschutz
  • Gleitsohle
  • Netzkabel 4 m
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: aeg stichsäge, AEG, Sägen, Baustofftrennsäge, Kreissäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Säbelsäge, Tischkreissäge, sägen, trennen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 179,52*
€ 192,40*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 177,86211*
€ 194,84989*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 195,26*
€ 212,24*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 195,87*
€ 224,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
4932352144
ab € 4,04*
Zubehör
AEG
4932352145
ab € 5,48*
Zubehör
AEG
4932352146
ab € 6,68*
Zubehör
AEG
4932352147
ab € 4,69*
Zubehör
AEG
4932352148
ab € 6,18*
Zubehör
AEG
4932352149
ab € 5,83*
Zubehör
AEG
4932352150
ab € 6,18*
Zubehör
AEG
4932352151
ab € 6,18*
Zubehör
AEG
4932373494
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG