Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG
Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935411570
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935411570
EAN/GTIN:
     4002395126002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker 1800 Watt Motor
  • große Schnittkapazität bis 343 x 111 mm bei 90°
  • Schnittkapazität 241 x 111 mm bei Gehrungseinstellung 45°
  • Voreinstellung 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60° für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
  • einstellbarer Neigungswinkel links und rechts 0 - 47°
  • einstellbare Gehrung links und rechts bis 60°
  • stabile Konstruktion für professionellen Einsatz

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 1800 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 4.400 U/min
  • Sägeblatt-Ø: 305 x 30 mm
  • Gehrungseinstellung (L/R): 60 °
  • Schnitttiefe: 111 mm
  • Winkelschnitt-Kapazität: 342 mm
  • Gewicht: 31,0 kg

Lieferumfang

  • 60-Zahn Sägeblatt
  • Werkstückspannvorrichtung
  • Staubsack
  • Werkzeug für Sägeblattwechsel
  • Netzkabel 3 m
  • Absaugadapter Ø 58 mm
Weitere Suchbegriffe: AEG, Sägen, Stichsäge, Baustofftrennsäge, Kreissäge, Gehrungssäge, Säbelsäge, Tischkreissäge, sägen, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 719,81081*
Lager 415
Frei Haus
€ 772,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
4935411585
ab € 160,49217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG