Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer WS 21-230 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer WS 21-230 E
Winkelschleifer WS 21-230 E
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935411495
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935411500
EAN/GTIN:
     4002395131037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer aeg

Winkelschleifer WS 21-230 E

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker 2100 Watt Motor
  • staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
  • Wiederanlaufsperre für besseren Anwenderschutz
  • Softstart (Anlaufstrombegrenzung)
  • Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • arretierbarer Schalter

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 2100 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min
  • max. Trenntiefe: 68 mm
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Spindelgewinde: M 14
  • Gewicht: 4,9 kg

Lieferumfang

  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
  • Netzkabel 4 m
Weitere Suchbegriffe: AEG, Winkelschleifer, Trennschleifer, Geradschleifer, Polierer, Schleifer, trennen, schleifen, polieren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 126,03062*
€ 140,10178*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 137,35*
€ 152,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
4935412178
ab € 134,72168*
Ähnlich
Produktabbildung
AEG
4935419430
ab € 117,28909*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 12-125 XE Set
AEG
4935419505
ab € 126,03062*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-180 E Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935411788
ab € 126,03062*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-230 GVX Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935407990
ab € 177,86211*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-230 GVX/Totmannschalter
AEG
4935412579
ab € 174,39194*
Ähnlich
AEG
4935417040
ab € 169,1786*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230 GVX Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935407980
ab € 203,75117*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230 GVX/Totmannschalter
AEG
4935412633
ab € 203,75117*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230 Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935407985
ab € 169,1786*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230/Totmannschalter
AEG
4935412624
ab € 169,1786*
Ähnlich
AEG
4935412233
ab € 143,3623*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WSE 14-125 MX (Staubschutz)
AEG
4935412242
ab € 186,5187*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WSE 14-125 MX/Totmannschalter (Staubschutz)
AEG
4935412261
ab € 186,5187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG